Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche 100ml PE-HD komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7191011
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 191 011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
hdpe rechteckflaschen 100 ml
rechteckflasche pe-hd
VIERKANTFLASCHEN, PE-HD, NATURFARBEN, 100 ML, GL 18, GERIFFELT, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 18
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Farbe:
Natur
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflaschen 100 ml, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.