Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß, grad., 250 ml, H 95 mm, Teilung und Ausg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7200186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7200186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 250 ml
becherglas
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 250 ml, Höhe 95 mm, Teilung und Ausguss, Außendurchmesser 70 mm, gemäß DIN 12 331.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
70 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
95 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,192 kg
Nettogewicht:
1,030 kg
Verpackungsvolumen:
0,00732260 m³
Verpackungshöhe:
0,101 m
Verpackungsbreite:
0,169 m
Verpackungstiefe:
0,429 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.