Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß, grad., 2000 ml, H 185 mm, Teilung und Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7200194
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7200194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 2000 ml
becherglas
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 2000 ml, Höhe 185 mm, Teilung und Ausguss, Außendurchmesser 132 mm, gemäß DIN 12 331.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
132 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
185 mm
Nennvolumen:
2 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,855 kg
Nettogewicht:
4,250 kg
Verpackungsvolumen:
0,04590000 m³
Verpackungshöhe:
0,200 m
Verpackungsbreite:
0,306 m
Verpackungstiefe:
0,750 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.