Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Vortexer mit multifunktionalem Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72025
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-2025
EAN/GTIN:
     4058072038267
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Mit dem Vielzweck-Vortexer mischen Sie mit einem einzigen Aufsatz die im Labor üblichen Standardgefäße. Der Universalaufsatz kann zu Reinigungszwecken leicht entfernt werden. Drei Geschwindigkeiten sorgen für ein intensives durchmischen. Press-to-Mix und Dauerfunktion. Gehäuse aus ABS. Rutschfester Stand durch Gummifüße. 1 x Aufsatz Press- to-Mix Fläche zum Vortexen 1 x Aufsatz für MTP (mit Gummibändern montiert) 2 x Halterungen für je 1 x 50 ml Röhrchen (horizontal montiert) 2 x Halterungen für je 1 x 15 ml Röhrchen (horizontal montiert) 2 x Halterungen für je 1 x 5 ml Röhrchen (horizontal montiert) 2 x Halterungen für je 2 x 1,5/2 ml Reaktionsgefäße (vertikal montiert) 2 x Halterungen für je 3 x 0,5 ml Reaktionsgefäße (vertikal montiert) 2 x Halterungen für je 12 x 0,2 ml PCR Tubes oder strips (vertikal montiert) Technische Daten: Geschwindigkeit: 1000, 2000, 3000 UpM Orbit: 3,7 mm Gewicht: 3,93 kg Maße (LxBxH): 171 x 190 x 197 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,09*
€ 743,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,52*
€ 719,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.