| |
|
| Artikel-Nr.: 340-72100500_34 Herst.-Nr.: 7210-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leichte und handliche Messkanne aus Polypropylen geeignet für den Einsatz in der Industrie. Die Messkanne ist versehen mit zwei Messskalen, erhaben transparent und blau gedruckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff für platzsparendes Stapeln. Die Messkanne ist aus PP gefertigt und somit sehr gut beständig gegen Säuren, Laugen und Chemikalien. PP transparent Mit geprägter und blau gedruckter Graduierung Bitte fragen Sie Sonderpreise für Großmengen an! Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,5 l | Material: | Polypropylen (PP) | Nettogewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,97* | € 5,30* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,03* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|