Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe-Cone-Filter, plus, Ø 5,33 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-721016
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     721016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipette Filter
Safe-Cone Filter
Schutzfilter Pipetten
pipette filter
Die einzigartigen und austauschbaren Polyethylen (PE) Safe-Cone-Filter fungieren als Barriere, die verhindert, dass Dämpfe jeglicher Art die Innenkomponenten der Pipette erreichen. Standard Safe-Cone-Filter eignen sich für allgemeine Anwendungen. Sie können für die selben Aufgaben wie die Plus Filter eingesetzt werden, müssen aber häufiger ausgetauscht werden. Selbst-abdichtende Plus Safe-Cone-Filter wurden speziell für Anwendungen in Verbindung mit radioaktivem Material, Zellkultur, Bakterien, Viren und Molekularbiologie entwickelt. Das Wechselintervall des Filters ist abhängig von der Probe und der Anwendung. Studien zu Folge sollte der Filter jedoch täglich (oder nach 50 bis 250 Pipettier-Vorgängen) und sofort im Falle zu starker Aspiration gewechselt werden. Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, sollte eine Pinzette zum Wechsel des Filters verwendet werden. Die mLine® Pipetten verfügen außerdem über einen integrierten Ausgabemechanismus. Bevor ein neuen Filter eingesetzt wird, empfiehlt es sich, den Spitzenkonus mit Ethanol (70 %) zu reinigen. Schützt die Pipette und die Probe vor Kontamination Verlängert die Lebensdauer der Pipette Reduziert Wartungsintervalle Ist kosteneffektiv
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,004 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Zubehör (sonstiges), Pipettenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 30,84*
€ 42,34*
Lager 340
pro Paket
€ 8,50*
ab € 46,08*
€ 60,40*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,23*
€ 83,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.