Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne Industrie, PP, 2000 ml, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72102000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     7210-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Leichte und handliche Messkanne aus Polypropylen geeignet für den Einsatz in der Industrie. Die Messkanne ist versehen mit zwei Messskalen, erhaben transparent und blau gedruckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff für platzsparendes Stapeln. Die Messkanne ist aus PP gefertigt und somit sehr gut beständig gegen Säuren, Laugen und Chemikalien. PP transparent Mit geprägter und blau gedruckter Graduierung Bitte fragen Sie Sonderpreise für Großmengen an!
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,181 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,43*
€ 11,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,60*
€ 12,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.