Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuss Platte Painted VE/DF-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72198344
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     72198344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Fuss Platte, Set(2), Lackiert, VE VN
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2 kg
Nettogewicht:
1,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 21,23*
€ 30,11*
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 53,61*
€ 74,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.