Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuss Platte SST VE/DF-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72198345
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     72198345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Fuss Platte, Set(2), SST, VE-W
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2 kg
Nettogewicht:
2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,255*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,765*
€ 67,55035
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,725*
€ 66,31275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,865*
€ 64,09935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,645*
€ 62,64755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,255*
€ 55,04345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.