Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline® mechanische Pipette, 1 Kanal, 10 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-722004
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     722004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette sartorius
1 kanal pipette
Pipetten mit fixem Volumen. Die preisgünstigste Pipette aus dem Produktprogramm der mechanischen Pipetten von Sartorius ist ideal für Universitäten und Lehreinrichtungen oder ganz einfach für Labore, die sich ein kosteneffizientes Instrument für die Handhabung von Flüssigkeiten wünschen. Da sie relativ leicht, genau und präzise ist, steht sie auch bei vielen professionellen Anwendern hoch im Kurs. Breite Auswahl an Pipetten, sowohl mit variablem als auch fixem Volumen verfügbar Bequemer Griff mit ergonomischer Fingerunterstützung Vermindertes Risiko von Kreuzkontamination mit Safe-Cone-Filtern, erhältlich für Modelle > 10 µl
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,075 kg
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,225 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, fix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 224,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 193,73*
€ 224,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.