Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, GL 45, 100 ml, Höhe, 105 mm, ø 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7220180
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7220180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflasche DURAN®, GL 45, 100 ml, Höhe 105 mm, ø 56 mm, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,712 kg
Nettogewicht:
1,590 kg
Verpackungsvolumen:
0,00401250 m³
Verpackungshöhe:
0,107 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.