Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, GL 45, 1000 ml, Höhe 230 mm, ø 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7220193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7220193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflasche DURAN®, GL 45, 1000 ml, Höhe 230 mm, ø 101 mm, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,962 kg
Nettogewicht:
5,550 kg
Verpackungsvolumen:
0,02916000 m³
Verpackungshöhe:
0,240 m
Verpackungsbreite:
0,225 m
Verpackungstiefe:
0,540 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.