Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuss Platte, Set (2St.), Lackiert, DF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72225239
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     72225239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Fuss Platte, Set (2St.), Lackiert, DF-B
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,92 kg
Nettogewicht:
0,92 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,905*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,505*
€ 30,35095
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,235*
€ 30,02965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,975*
€ 27,34025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,295*
€ 26,53105
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,895*
€ 26,05505
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,905*
€ 22,49695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.