Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, V31XH402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72240776
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     72240776
EAN/GTIN:
     6971629536383
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
Die Valor 3000 Xtreme aus Edelstahl ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme und garantiert so die Integrität und Sicherheit aller Lebensmitteln auf der Waage. Die kompakte Valor 3000 Xtreme benötigt nur sehr wenig Platz und bietet eine Auflösung von bis zu 40.000 d und 0,01 g. Somit liefert sie präzise Messergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen. Mit der Software für allgemeines Wägen, Prozentwägungen und Dichtebestimmung kann die Valor 3000 für eine Vielzahl von Wäge- und Messanforderungen eingesetzt werden. Eine langlebige, tragbare Hochleistungswaage komplett aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
247 mm
Höhe:
138 mm
maximale Last:
0,4 kg
Produkttyp:
V31XH402
Tiefe:
325 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
13,3 kg
Nettogewicht:
1,74 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 453,97*
€ 581,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 595,64*
€ 674,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,17*
€ 782,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,35*
€ 738,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,71*
€ 720,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.