Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, Klarglas, 250 ml, Höhe 105 mm, GLS 80 Weithalsfl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7240186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7240186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 250ml klar
Laborflasche DURAN®, Klarglas, 250 ml, Höhe 105 mm, ø 95 mm, GLS 80 Weithalsflasche, Wasser- bzw. hydrologische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 250 ml, weithalsflasche, Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.