Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZA21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724157
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
PZA21 Male pipe adaptor 1/8'' M-NPT-1/16'' int 1 mm bore, SS
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Verpackungsvolumen:
0,000035 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,063 m
Verpackungstiefe:
0,037 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.