Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SensoDirect 150 (Set 1) pH / Con / TDS / O2 gelöst / Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724200
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Meter
Leitfähigkeitsmesszelle Typ 110/150, Sauerstoffsensor Typ 150 Multi-Parameter Handmessgerät für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff (O 2 ), O 2  Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, pH und Redox. Mehrere Parameter in einem Gerät Das SensoDirect 150 vereinigt die Anwendungen von mehreren Handmessgeräten in einem Instrument. Es wurde als Mehrzweckgerät für die Bestimmung von pH, Redox, Sauerstoff, Leitfähigkeit und TDS konzipiert. Intuitive Benutzerführung Alle Messwerte lassen sich bequem auf dem großen LCD-Display ablesen. Verschiedene Parameter-Kombinationen möglich Verfügbar sind die Kombinationen pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi und pH+Redox. Sie haben die Wahl.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,394 m
Verpackungsbreite:
0,294 m
Verpackungshöhe:
0,106 m
Ursprungsland:
Taiwan
Bruttogewicht:
2,288 kg
Nettogewicht:
2,288 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,98*
€ 999,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,91*
€ 998,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,14*
€ 984,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,87*
€ 947,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
721247
ab € 5,96*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
721248
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.