Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD305 pH/ORP (Set 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724640
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Meter
Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von pH/Redox/Temperatur Portables Handmessgerät für die Bestimmung von pH Werten. Es ist zuverlässig , wasserdicht (IP67) sowie robust und stellt somit eine ideale Lösung für die Vor-Ort-Analyse dar.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,29 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,741 kg
Nettogewicht:
1,741 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,98*
€ 923,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,15*
€ 920,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,60*
€ 911,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,80*
€ 877,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Macherey-Nagel
724641
ab € 104,16*
Sonstiges
Macherey-Nagel
724642
ab € 99,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.