Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD315 Oxi (Set 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724680
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oxygen Meter und Zubehör
Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von Gelöster Sauerstoff (O 2 )/O 2  -Konzentration/O 2  -Sättigung/Temperatur Portables Handmessgerät für die Bestimmung von gelöstem Sauerstoff. Es ist zuverlässig, robust und dank des Clark-Sauerstoffsensors für sofortige Messungen ohne zeitraubende Polarisationszeit ideal.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,29 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,5205 kg
Nettogewicht:
1,5205 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,41*
€ 1.288,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,09*
€ 1.259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,07*
€ 1.213,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724690
ab € 967,90*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724695
ab € 1.000,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.