Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DI4UWE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724800
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
DI4UWE2 4 port 2-pos int vol valve, replacement 1/8'' fittings, 0.75 mm bore 175 °C/1000 psi liq, 2 µl, N60/E
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,2586 kg
Nettogewicht:
0,2586 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,42*
€ 1.435,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,46*
€ 1.395,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,09*
€ 1.344,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,34*
€ 1.257,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.