Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2-20R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724C220R4
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724C220R4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
C2-20R4 Rotor seal 4 port 2-pos C2-valve 1/16'' fittings, 0.4 mm bore 75°C/5000 psi liq, H
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Verpackungsvolumen:
0,000092 m³
Verpackungshöhe:
0,012 m
Verpackungsbreite:
0,102 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.