Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C75-16R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724C7516R6
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724C7516R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
C75-16R6 Rotor seal 7 port 6-pos C75-valve 1/16'' fittings, 0.25 mm bore 50°C/all pressures liq, E3
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,0002 kg
Nettogewicht:
0,0002 kg
Verpackungsvolumen:
0,000001 m³
Verpackungshöhe:
0,002 m
Verpackungsbreite:
0,02 m
Verpackungstiefe:
0,02 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.