Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C75-1C76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724C751C76
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724C751C76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
C75-1C76 Stator 6 pos dead-end path C75-valve 1/16'' fittings, 0.25 mm bore, N60C
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Verpackungsvolumen:
0,000011 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,09 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,64*
€ 1.481,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,30*
€ 1.480,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,75*
€ 1.431,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,05*
€ 1.380,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,06*
€ 1.293,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.