Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNV1A150S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724CNV1A150S1
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724CNV1A150S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
CNV1A150S1 Combo needle valve, silver colored knob 150 mL N2 at 40psi, 1/16'' int, Al/Viton
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,0493 kg
Nettogewicht:
0,0493 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,93*
€ 434,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.