Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CST cheminert setting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724CST
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724CST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
CST Cheminert setting tool for 1/4''-28 flangeless fitting
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Verpackungsvolumen:
0,000077 m³
Verpackungshöhe:
0,011 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,074 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.