Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D6UW valve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724D6UW
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724D6UW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
D6UW 6 port 2-pos valve, replacement 1/8'' fittings, 0.75 mm bore 75 °C/5000 psi liq, N60/H
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Verpackungsvolumen:
0,000688 m³
Verpackungshöhe:
0,068 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,085 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,57*
€ 1.579,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,70*
€ 1.578,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,65*
€ 1.518,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,08*
€ 1.460,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,14*
€ 1.365,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.