Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCI4W.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724DCI4W06
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724DCI4W.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
4 port 2-pos int vol valve, replacement 1/16'' fittings, 0.4 mm bore 75°C/5000 psi liq, 0.06 µL, N60/H
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,182 kg
Nettogewicht:
0,182 kg
Verpackungsvolumen:
0,000483 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,86*
€ 1.449,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,55*
€ 1.406,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,27*
€ 1.352,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,89*
€ 1.251,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.