Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCI4W.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724DCI4W5
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724DCI4W.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
DCI4W.5 4 port 2-pos int vol valve, replacement 1/16'' fittings, 0.4 mm bore 75 °C / 5000 psi liq, 0.5 µL, N60/H
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Verpackungsvolumen:
0,000483 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,74*
€ 1.491,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,37*
€ 1.491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,95*
€ 1.439,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,48*
€ 1.386,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,39*
€ 1.303,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.