Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSD6UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724DSD6UW
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724DSD6UW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
DSD6UW 6 mpos dead-end path, replacement 1/8 '' fitting, 0.75 mm bore 75 °C/5000 psi liq, N60/E
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,326 kg
Nettogewicht:
0,326 kg
Verpackungsvolumen:
0,001555 m³
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,165 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,29*
€ 1.837,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,48*
€ 1.835,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,84*
€ 1.761,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,38*
€ 1.697,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,97*
€ 1.598,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.