Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-26501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JR26501
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JR26501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-26501 Coupler, PEEK, universal 0.13 mm ID, red pack of 1
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000933 m³
Verpackungshöhe:
0,012 m
Verpackungsbreite:
0,108 m
Verpackungstiefe:
0,072 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.