Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JR795
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JR795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-795 Tool replacement blade for JR-794
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002 m³
Verpackungshöhe:
0,003 m
Verpackungsbreite:
0,089 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.