Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-SLR-2195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRSLR2195
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRSLR2195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-SLR-2195 Sample loop: 20 µL Rheodyne, PEEK
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,002 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001264 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,117 m
Verpackungstiefe:
0,072 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.