Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-T-4007-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRT4007M3
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRT4007M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-T-4007-M3 Tubing, PFA 1/16'' OD x 1.0 mm ID pack of 3 m
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,0108 kg
Nettogewicht:
0,0108 kg
Verpackungsvolumen:
0,000068 m³
Verpackungshöhe:
0,004 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.