Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-T-5605-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRT5605M3
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRT5605M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-T-5605-M3 Tubing, PEEK 1/32'' OD x 0.13 mm / 0.005'' ID, red solid pack of 3 m
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Verpackungsvolumen:
0,00011 m³
Verpackungshöhe:
0,004 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.