Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-T-6702-M1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRT6702M15
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRT6702M1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-T-6702-M1.5 Tubing, FEP 1/16'' x 0.30 mm ID, natural pack of 1.5 m
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Verpackungsvolumen:
0,000055 m³
Verpackungshöhe:
0,005 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.