Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-T-96105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRT96105
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRT96105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-T-96105 Tubing, SS, flexible 1/32'' x 0.18 mm ID, length 105 mm with 1/16'' ends
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,000188 m³
Verpackungshöhe:
0,017 m
Verpackungsbreite:
0,158 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.