Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JR-ZN.5-5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724JRZN55
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724JRZN55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
JR-ZN.5-5 Nut, SS, 1/32'' Valco type, 6-40 pack of 5
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Verpackungsvolumen:
0,000008 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.