Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-P700-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724MSP7001
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724MSP7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
MS-P700-1 Valco CO2 Purifier 1/8'' brass caps
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,193 kg
Nettogewicht:
1,193 kg
Verpackungsvolumen:
0,0027068 m³
Verpackungshöhe:
0,063 m
Verpackungsbreite:
0,661 m
Verpackungstiefe:
0,065 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.