Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZA21T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724PZA21T
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724PZA21T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
PZA21T Male pipe adaptor 1/8''M-NPT-1/16''int 1/16'' trough bore, SS
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000038 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,014 m
Verpackungstiefe:
0,027 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.