Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZA42L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724PZA42L
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724PZA42L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
PZA42L Male pipe adaptor 1/4'' M-NPT 1/8''int 2 mm bore, 316 SS
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001621 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,121 m
Verpackungstiefe:
0,067 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.