Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSAC4UWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724SSAC4UWT
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724SSAC4UWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
SSAC4UWT Rotor seal 4 port 2-pos UW-valve 1/16'' fittings, 0.75 mm bore 330°C/300psi gas, T
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Verpackungsvolumen:
0,00004 m³
Verpackungshöhe:
0,008 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.