Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSAN10WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724SSAN10WT
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724SSAN10WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
SSAN10WT Rotor seal 10 port 2-pos W-valve 1/32'' fittings, 0.25 mm bore 300 °C/300 psi gas, T
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Verpackungsvolumen:
0,000023 m³
Verpackungshöhe:
0,005 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.