Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZBUMLPK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724ZBUMLPK
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724ZBUMLPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
ZBUMLPK Cheminert luer adapter bulkhead union luer male to 10-32 ZDV 1.00 mm bore, PEEK
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Verpackungsvolumen:
0,000028 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.