Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF2PK-10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724ZF2PK10
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724ZF2PK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
ZF2PK-10 Ferrule 1/8'', PEEK pack of 10
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000677 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,094 m
Verpackungstiefe:
0,072 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.