Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZU1FPK.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724ZU1FPK5
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     724ZU1FPK5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
ZU1FPK.5 Filter 1/16'', fingertight 0.5 micron filter Ti 0.5 mm bore, PEEK
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001261 m³
Verpackungshöhe:
0,017 m
Verpackungsbreite:
0,106 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.