Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7253001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 253 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter 50ml pvc
weithalsbehälter pvc
VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER (PVC) 50 ML, MIT SCHRAUBVERSCHLUß, GLASKLAR, 38 X 38 MM, HÖHE 60,5 MM, HALS Ø 32 MM
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
Glasklar
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.