Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7253004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 253 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc 300ml
weithalsbehälter pvc
VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER (PVC), 300 ML, MIT SCHRAUBVERSCHLUß, GLASKLAR, 68 X 68 MM, HÖHE 94 MM, HALS Ø 50 MM
Weitere Informationen:
Farbe:
Glasklar
Nennvolumen:
0,3 l
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.