Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER 2000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7253008
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 253 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc 2000ml
weithalsbehälter pvc
VIERKANT-WEITHALSBEHÄLTER (PVC), 2000 ML, MIT SCHRAUBVERSCHLUß, GLASKLAR, 122 X 122 MM, HÖHE 187 MM, HALS Ø 80 MM
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 80
Nennvolumen:
2 l
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
Glasklar
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.