Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, Braunglas, 2000 ml, Höhe 248 mm, GLS 80 Weithalsfl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7260194
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7260194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Laborflasche DURAN®, Braunglas, 2000 ml, Höhe 248 mm, ø 136 mm, GLS 80 Weithalsflasche, Wasser- bzw. hydrologische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
11,700 kg
Nettogewicht:
11,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,05974583 m³
Verpackungshöhe:
0,283 m
Verpackungsbreite:
0,292 m
Verpackungstiefe:
0,723 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 2l braun, weithalsflaschen braun, weithalsflasche, Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.