Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß, graduiert, 5000 ml, Super Duty, Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7270197
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7270197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 5000 ml, Super Duty, mit Teilung und Ausguss, Höhe 270 mm, Außendurchmesser 170 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
170 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
270 mm
Nennvolumen:
5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,450 kg
Nettogewicht:
1,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,01039709 m³
Verpackungshöhe:
0,285 m
Verpackungsbreite:
0,191 m
Verpackungstiefe:
0,191 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.